SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334Z
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24267496
VX3334Z-02-1DLR1-B
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
¥10,340
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267505
VX3334Z-02-5G1
CADデータダウンロード
DC24
¥8,310
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください