SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
DC24
ねじの種類
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
(03) 3/8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24268099
VX3342-02-5D1-B
CADデータダウンロード
DC24
(-) Rc
(02) 1/4
¥9,190
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268108
VX3342-02F-4DR1
CADデータダウンロード
AC220(50/60Hz)
(F) G
(02) 1/4
¥9,020
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268117
VX3342-02N-3DR1
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
(N) NPT
(02) 1/4
¥9,020
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268126
VX3342-02N-5DZ1-B
CADデータダウンロード
DC24
(N) NPT
(02) 1/4
¥10,180
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268135
VX3342-03-5DS1
CADデータダウンロード
DC24
(-) Rc
(03) 3/8
¥9,350
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268144
VX3342-03N-3DR1
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
(N) NPT
(03) 3/8
¥9,020
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください