SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342J
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
電磁弁オプション
(J) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24268187
VX3342J-02-5DZ1
CADデータダウンロード
¥16,450
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください