曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344C

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344C - SMC
ポート数3定格電圧(V)DC24管接続口径(02) 1/4ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4電磁弁オプション(C) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24268546VX3344C-02-5G1-B(-) Rc
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268555VX3344C-02F-5DZ1-B(F) G
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする