曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344JZ

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344JZ - SMC
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and lightブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4電磁弁オプション(J) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24268844VX3344JZ-02-5DZ1-B
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする