直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344S

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344S - SMC
ポート数3ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体蒸気電磁弁オプション(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu追記号(-) なしモデル33内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24269027VX3344S-02F-4G1AC220(50/60Hz)(F) G(02) 1/4
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
24269036VX3344S-03-3TZ1AC110(50/60Hz)(-) Rc(03) 3/8
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする