SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344V
ポート数
3
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24269079
VX3344V-02-5D-Q
Rc1/4
Rc
¥14,360
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24269088
VX3344V-03F-BDR1
G3/8
G
¥14,030
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください