SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-53
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(C) L形ブラケット
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)
表示単位
(4) psi
モニター出力
(-) なし
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24286834
ITV2030-53N2CS4
CADデータダウンロード
¥
73,260
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください