曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-532

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-532 - SMC
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
電源電圧(V)
入力信号
モニター出力
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
表示単位
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24286843ITV2030-532BL(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)(-) なし(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(-) Mpa-
¥73,260
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286859ITV2030-532N---------2000タイプ
¥66,830
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする