SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-CCF2N
表示単位
(-) Mpa
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24287209
ITV2050-CCF2N
CADデータダウンロード
(CC) CC-Link
(N) ケーブルコネクタなし
(F) G
(-) ブラケットなし
(2) 1/4
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(-) なし
¥
81,730
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください