電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LC

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LC - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24299845LEYG16LC-100-S3CP17----
128,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299879LEYG16LC-100C-S3AN3D100(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,480
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299915LEYG16LC-150B-R3AN1150(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,550
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299933LEYG16LC-150C150(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
71,500
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299949LEYG16LC-150C-R3150(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
83,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299985LEYG16LC-200-RAC918----
162,030
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300019LEYG16LC-200C-RC200(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
133,870
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300028LEYG16LC-200C-S3AN3D200(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,460
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300037LEYG16LC-30-R5AN330(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300064LEYG16LC-30C-S1AN130(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,070
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300073LEYG16LC-30C-S1AN1D30(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,720
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300089LEYG16LC-30W-S1AND30(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,570
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300098LEYG16LC-30W-S1AN1D30(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,480
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300107LEYG16LC-50-R3AN50(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,260
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300116LEYG16LC-50-R550(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
78,930
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300134LEYG16LC-50B-R3AN150(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,050
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300143LEYG16LC-50B-R3CP18----
149,990
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300159LEYG16LC-50B-S5CE18----
148,230
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300168LEYG16LC-50W50(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
77,110
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24299818LEYG16LC-100-R36P1100(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
88,900
取扱い終了
返品不可
24299827LEYG16LC-100-R36P3D100(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
91,950
取扱い終了
返品不可
24299836LEYG16LC-100-S16N1D100(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,750
取扱い終了
返品不可
24299854LEYG16LC-100B-RA6N5100(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,150
取扱い終了
返品不可
24299863LEYG16LC-100B-R56P1100(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
112,450
取扱い終了
返品不可
24299888LEYG16LC-100W-S3MJ100(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
116,000
取扱い終了
返品不可
24299897LEYG16LC-100W-S3MJT100(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
117,400
取扱い終了
返品不可
24299906LEYG16LC-100W-S3MJTD100(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
118,900
取扱い終了
返品不可
24299924LEYG16LC-150B-S31P3D150(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
126,830
取扱い終了
返品不可
24299958LEYG16LC-150C-S3MJT150(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
107,550
取扱い終了
返品不可
24299967LEYG16LC-150W-S5MJ150(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
127,650
取扱い終了
返品不可
24299976LEYG16LC-150W-S56N5150(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,450
取扱い終了
返品不可
24299994LEYG16LC-200B-RB6P3200(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
156,350
取扱い終了
返品不可
24300003LEYG16LC-200B-R16P3200(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,050
取扱い終了
返品不可
24300046LEYG16LC-30-R56N330(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,100
取扱い終了
返品不可
24300055LEYG16LC-30B-R36N130(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,250
取扱い終了
返品不可
24300125LEYG16LC-50-R56P1D50(C) 2.5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
94,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする