曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LDAB

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LDAB - SMC
リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートガイドオプション(-) なし内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24300484LEYG16LDAB-100-R36N3100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) なし
110,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300493LEYG16LDAB-100-R36N3D100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) なし
112,370
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300509LEYG16LDAB-100B-R56N3100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
136,620
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300518LEYG16LDAB-100C100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(C) カバー付
69,140
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300527LEYG16LDAB-100C-R16N1D100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(C) カバー付
107,140
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300536LEYG16LDAB-100C-R56N1D100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(C) カバー付
118,640
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300545LEYG16LDAB-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) なし
76,340
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300554LEYG16LDAB-150C150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(C) カバー付
77,110
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300563LEYG16LDAB-150C-R16N1D150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(C) カバー付
115,120
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300579LEYG16LDAB-150C-R56N1D150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(C) カバー付
126,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24300588LEYG16LDAB-30B-R36N130(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(B) ロック付
123,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする