曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MDAC

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MDAC - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)サイズ16軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形ガイドオプション(-) なしモータオプション(-) なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24303284LEYG16MDAC-100-RA6N3(A) 10(3) 3
129,140
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24303293LEYG16MDAC-100-R36N1(3) 3(1) 1.5
105,490
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする