電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDA

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDA - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24305637LEYG25LDA-100-S11N100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,680
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305646LEYG25LDA-100-S11N1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,220
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305698LEYG25LDA-100W100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
83,160
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305734LEYG25LDA-150W150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
92,510
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305743LEYG25LDA-150W-RA150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
132,610
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305768LEYG25LDA-200-S3AN1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,960
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305786LEYG25LDA-200B-S5AN5200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
128,920
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305795LEYG25LDA-200B-S5AN5D200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
130,570
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305804LEYG25LDA-200W-S5C918----
165,280
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305829LEYG25LDA-250-S3250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
89,430
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305856LEYG25LDA-250-S31N3D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
120,730
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305883LEYG25LDA-250W-R5250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
123,090
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305899LEYG25LDA-250W-R5C918----
180,950
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305917LEYG25LDA-300B-R5300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305926LEYG25LDA-300B-R5C918----
177,490
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305944LEYG25LDA-50W-R5CP18----
163,680
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305628LEYG25LDA-100-S1MJT100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
99,550
取扱い終了
返品不可
24305655LEYG25LDA-100B-RAMJ100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
143,350
取扱い終了
返品不可
24305664LEYG25LDA-100B-RAMJTD100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
146,250
取扱い終了
返品不可
24305673LEYG25LDA-100B-S1MJT100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
114,600
取扱い終了
返品不可
24305689LEYG25LDA-100C-R8MJT100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
125,400
取扱い終了
返品不可
24305707LEYG25LDA-100W-RB6P100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
149,150
取扱い終了
返品不可
24305716LEYG25LDA-100W-RB6P3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
154,250
取扱い終了
返品不可
24305725LEYG25LDA-150C-S56P1D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,400
取扱い終了
返品不可
24305759LEYG25LDA-150W-RB6P3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
162,750
取扱い終了
返品不可
24305777LEYG25LDA-200-S36N3200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,050
取扱い終了
返品不可
24305813LEYG25LDA-250-S1MJT250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
115,250
取扱い終了
返品不可
24305838LEYG25LDA-250-S3MJSD250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
118,350
取扱い終了
返品不可
24305847LEYG25LDA-250-S3MJTD250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
118,650
取扱い終了
返品不可
24305865LEYG25LDA-250-S36N3D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,750
取扱い終了
返品不可
24305874LEYG25LDA-250B-S1MJT250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
130,300
取扱い終了
返品不可
24305908LEYG25LDA-30-S5MJT30(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
102,150
取扱い終了
返品不可
24305935LEYG25LDA-300B-R56N5D300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする