曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDAC

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDAC - SMC
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートガイドオプション(-) なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24306066LEYG25LDAC-100B100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(B) ロック付
86,630
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306075LEYG25LDAC-200C-6P200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(C) カバー付
107,200
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306084LEYG25LDAC-200W200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(W) ロッド・カバー付
99,440
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306093LEYG25LDAC-200W-R36N1D200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(W) ロッド・カバー付
144,870
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306109LEYG25LDAC-200W-R36N3D200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(W) ロッド・カバー付
146,580
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする