曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDA

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDA - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24310774LEYG25MDA-150W-S3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
97,630
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24310783LEYG25MDA-200-R3AN1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,140
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24310817LEYG25MDA-200B-R3CP18----
159,120
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24310844LEYG25MDA-200W-R5200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
110,220
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24310853LEYG25MDA-250-R3AN1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,080
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24310869LEYG25MDA-250-R3CP17----
145,370
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24310878LEYG25MDA-250B-R5CP18----
173,090
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24310896LEYG25MDA-250W250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
93,500
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24310905LEYG25MDA-30-R3AN330(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,140
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24310923LEYG25MDA-30B30(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
71,610
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24310939LEYG25MDA-30CF-S51P5D30(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
101,420
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24310948LEYG25MDA-300-R3AN1300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,080
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24310957LEYG25MDA-300-R3CP18----
147,020
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24310966LEYG25MDA-300B300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
90,040
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24310984LEYG25MDA-300W300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
93,500
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311009LEYG25MDA-50B-S350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
82,670
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311018LEYG25MDA-50B-S3C917----
138,880
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311036LEYG25MDA-50W-R3C918----
148,560
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24310695LEYG25MDA-100-S31N3D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,440
取扱い終了
返品不可
24310704LEYG25MDA-100B-S56N3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,300
取扱い終了
返品不可
24310713LEYG25MDA-100C-R31P1D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
103,950
取扱い終了
返品不可
24310729LEYG25MDA-100C-R51P1D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
111,160
取扱い終了
返品不可
24310738LEYG25MDA-150-S36P3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
92,550
取扱い終了
返品不可
24310747LEYG25MDA-150B-R56N3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,000
取扱い終了
返品不可
24310756LEYG25MDA-150B-S56N3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,950
取扱い終了
返品不可
24310765LEYG25MDA-150C-R36P3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,100
取扱い終了
返品不可
24310799LEYG25MDA-200-R36P3200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,300
取扱い終了
返品不可
24310808LEYG25MDA-200-S56N5200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,450
取扱い終了
返品不可
24310826LEYG25MDA-200B-R36P200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,600
取扱い終了
返品不可
24310835LEYG25MDA-200C-R51P1D200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
119,570
取扱い終了
返品不可
24310887LEYG25MDA-250BF-R56N1250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,150
取扱い終了
返品不可
24310914LEYG25MDA-30-S5MJT30(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
97,700
取扱い終了
返品不可
24310975LEYG25MDA-300B-R36P1D300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
118,050
取扱い終了
返品不可
24310993LEYG25MDA-50-6P1D50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
75,350
取扱い終了
返品不可
24311027LEYG25MDA-50B-S36N50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,000
取扱い終了
返品不可
24311045LEYG25MDA-50W-S16N150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする