曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDAB

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDAB - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータオプション(B) ロック付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
ガイドオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24311097LEYG25MDAB-100B-R56P1D100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) なし
136,070
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311106LEYG25MDAB-100BF-R36N3100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(F) グリース保持機構付
128,430
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311115LEYG25MDAB-100BF-R56N3100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(F) グリース保持機構付
136,460
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311124LEYG25MDAB-200B-R56P5200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) なし
147,070
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311133LEYG25MDAB-300B300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) なし
96,970
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311149LEYG25MDAB-50BF-R36N350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(F) グリース保持機構付
125,350
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする