SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDAC
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
サイズ
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24311158
LEYG25MDAC-100BF-R56N3
CADデータダウンロード
100
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
136,460
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24311167
LEYG25MDAC-150-R36P1
CADデータダウンロード
150
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
116,770
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください