SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNXB
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NX) 取付形状X
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24312479
LEYG25MNXB-100
CADデータダウンロード
¥
60,060
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください