曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MS2A

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MS2A - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)ガイドオプション(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24312558LEYG25MS2A-200-RAA21200(A) 10(1) 1.5(-) なし
229,680
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24312567LEYG25MS2A-200B-R5A2H200(5) 5(H) ケーブルなし(コネクタのみ)(B) ロック付
239,030
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24312576LEYG25MS2A-250B-R5A2H250(5) 5(H) ケーブルなし(コネクタのみ)(B) ロック付
244,920
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24312585LEYG25MS2A-250B-R5A21250(5) 5(1) 1.5(B) ロック付
251,350
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする