電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDA

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDA - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24317239LEYG32MDA-150B-AN150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
125,840
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317275LEYG32MDA-200-R3AN1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,880
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317284LEYG32MDA-200-R5200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
102,630
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317293LEYG32MDA-200-S1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
89,210
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317309LEYG32MDA-200B-S5AP1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
143,660
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317318LEYG32MDA-250-R3AN1250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
123,640
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317336LEYG32MDA-250B-S1250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
121,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317345LEYG32MDA-30-S31ND30(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
103,290
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317354LEYG32MDA-30B30(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
90,040
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317363LEYG32MDA-300-R3AN1300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
123,640
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317379LEYG32MDA-300B300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
114,070
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317397LEYG32MDA-300B-R3C917----
184,910
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317415LEYG32MDA-300B-R5300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
136,730
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317424LEYG32MDA-300C300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
92,130
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317449LEYG32MDA-50B50(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
91,250
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24317205LEYG32MDA-100B-S36N1D100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,550
取扱い終了
返品不可
24317214LEYG32MDA-150-S3MJT150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
130,740
取扱い終了
返品不可
24317223LEYG32MDA-150-S56P5D150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
124,690
取扱い終了
返品不可
24317248LEYG32MDA-150B-R56P3D150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
142,600
取扱い終了
返品不可
24317257LEYG32MDA-150B-R56P5D150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
144,900
取扱い終了
返品不可
24317266LEYG32MDA-150B-S56P5D150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
137,850
取扱い終了
返品不可
24317327LEYG32MDA-250B-R5MJ250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
158,750
取扱い終了
返品不可
24317388LEYG32MDA-300B-RA6P1300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
161,550
取扱い終了
返品不可
24317406LEYG32MDA-300B-R36N3300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
139,950
取扱い終了
返品不可
24317433LEYG32MDA-300C-R36P1D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする