曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNM2B

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNM2B - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24318115LEYG32MDNM2B-50
65,010
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする