SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNYB
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24318255
LEYG32MDNYB-150
CADデータダウンロード
150
¥
81,070
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318264
LEYG32MDNYB-250
CADデータダウンロード
250
¥
87,840
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください