SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MNM1C
ストローク(mm)
250
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24318806
LEYG32MNM1C-250
CADデータダウンロード
¥
87,840
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください