SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MNYC
リード(mm)
(C) 5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24318903
LEYG32MNYC-100
CADデータダウンロード
100
¥
68,920
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318919
LEYG32MNYC-150
CADデータダウンロード
150
¥
81,070
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318928
LEYG32MNYC-200
CADデータダウンロード
200
¥
81,070
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318937
LEYG32MNYC-250F
CADデータダウンロード
250
¥
88,170
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください