SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MNZC
リード(mm)
(C) 5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24318964
LEYG32MNZC-250
CADデータダウンロード
250
¥
87,840
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318973
LEYG32MNZC-250F
CADデータダウンロード
250
¥
88,170
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24318989
LEYG32MNZC-30F
CADデータダウンロード
30
¥
64,130
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください