曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS3A

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS3A - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
ガイドオプション
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24318998LEYG32MS3A-100-R2100(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(-) なし
125,570
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319007LEYG32MS3A-150150-(-) ケーブルなし(-) なし(-) なし
114,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319016LEYG32MS3A-150-R2150(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(-) なし
137,780
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319025LEYG32MS3A-150-S2A21150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(-) なし
205,980
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319034LEYG32MS3A-200-RAA21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(-) なし
247,780
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319043LEYG32MS3A-200-R2200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(-) なし
137,780
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319059LEYG32MS3A-200-R2A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(-) なし
217,140
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319068LEYG32MS3A-200-R5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(-) なし
226,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319077LEYG32MS3A-200-SAA21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(-) なし
215,110
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319086LEYG32MS3A-200-S2A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(-) なし
205,980
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319095LEYG32MS3A-200-S5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(-) なし
208,120
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319104LEYG32MS3A-200B-S5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(B) ロック付
237,380
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319113LEYG32MS3A-250250-(-) ケーブルなし(-) なし(-) なし
121,500
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319129LEYG32MS3A-250B-R5A21250(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(B) ロック付
270,270
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319138LEYG32MS3A-250B-S5A21250(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(B) ロック付
244,150
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319147LEYG32MS3A-300-S2A1300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) なし(-) なし
204,600
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319156LEYG32MS3A-300B-S5A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし(B) ロック付
244,150
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319165LEYG32MS3A-50-R250(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし(-) なし
121,720
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319174LEYG32MS3A-50F-R5A2H50(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) グリース保持機構付(-) なし
204,490
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする