曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS7B

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS7B - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータオプション(B) ロック付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24319488LEYG32MS7B-100BF-S5C21100(C2) LECSC2 (200V~230V)
291,560
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319497LEYG32MS7B-150BF-RAS21150(S2) LECSS2 (200V~230V)
335,340
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24319506LEYG32MS7B-300B-SAB2H300(B2) LECSB2 (200V~230V)
280,120
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする