曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LB

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LB - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ40軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しガイドオプション(-) なし内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24320118LEYG40LB-100-S3100(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3(-) なし
85,200
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24320154LEYG40LB-100W-R5100(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(W) ロッド・カバー付
128,980
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24320188LEYG40LB-150-R3AN3150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) なし
124,630
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24320215LEYG40LB-200-S3200(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3(-) なし
97,570
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24320233LEYG40LB-30C30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(C) カバー付
75,300
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24320285LEYG40LB-300C300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(C) カバー付
100,710
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24320319LEYG40LB-300W-S3AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(W) ロッド・カバー付
158,840
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24320127LEYG40LB-100B-R51N5100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
154,390
取扱い終了
返品不可
24320136LEYG40LB-100B-R56N3D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
137,050
取扱い終了
返品不可
24320145LEYG40LB-100C-RAMJ100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(C) カバー付
137,300
取扱い終了
返品不可
24320163LEYG40LB-100W-R5MJTD100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(W) ロッド・カバー付
154,600
取扱い終了
返品不可
24320179LEYG40LB-150-RA6ND150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) なし
131,750
取扱い終了
返品不可
24320197LEYG40LB-150W-MJ150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(W) ロッド・カバー付
142,350
取扱い終了
返品不可
24320206LEYG40LB-150W-RAMJTD150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(W) ロッド・カバー付
181,700
取扱い終了
返品不可
24320224LEYG40LB-200-S3MJTD200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(-) なし
126,050
取扱い終了
返品不可
24320249LEYG40LB-30C-RAMJ30(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(C) カバー付
133,300
取扱い終了
返品不可
24320258LEYG40LB-300B-R56P1300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
153,100
取扱い終了
返品不可
24320267LEYG40LB-300B-S3MJ300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(B) ロック付
154,700
取扱い終了
返品不可
24320276LEYG40LB-300B-S3MJSD300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(B) ロック付
157,300
取扱い終了
返品不可
24320294LEYG40LB-300W-R56P1300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(W) ロッド・カバー付
157,750
取扱い終了
返品不可
24320303LEYG40LB-300W-R56P3D300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(W) ロッド・カバー付
160,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする