曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40MC

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40MC - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24321448LEYG40MC-100B-R3CP18----
171,160
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24321457LEYG40MC-100B-S1AN1D100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
126,170
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24321484LEYG40MC-100CF100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
74,970
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24321509LEYG40MC-100W-RA100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
141,350
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24321545LEYG40MC-100W-RC100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
175,230
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24321588LEYG40MC-100W-R5100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
123,920
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24321615LEYG40MC-100W-S1100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
108,190
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24321676LEYG40MC-100WF100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
101,590
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24321685LEYG40MC-100WF-S5100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
116,490
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24321737LEYG40MC-150W-R5150(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
136,070
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24321816LEYG40MC-200B-R3CP18----
183,320
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24321825LEYG40MC-200BF200(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
108,630
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24321904LEYG40MC-250-RA250(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
125,130
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24321947LEYG40MC-250B-S11N1D250(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
152,790
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24321956LEYG40MC-250B-S3C918----
182,990
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24321983LEYG40MC-250C-RA250(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
127,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322008LEYG40MC-30-RAAN1D30(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,250
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322078LEYG40MC-30C30(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322087LEYG40MC-30W30(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
96,200
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322123LEYG40MC-300B-R3AN1300(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
151,140
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322148LEYG40MC-300C300(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
93,560
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322175LEYG40MC-300WF300(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
120,510
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322184LEYG40MC-300WF-S5AN1300(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
156,860
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322209LEYG40MC-50-S150(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
74,140
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322245LEYG40MC-50B-S5AN150(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
128,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322279LEYG40MC-50F-S350(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
76,560
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322297LEYG40MC-50W50(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
97,350
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24322349LEYG40MC-50W-S3AN150(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
128,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24321405LEYG40MC-100-R16N1100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,100
取扱い終了
返品不可
24321414LEYG40MC-100-R36ND100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,950
取扱い終了
返品不可
24321423LEYG40MC-100-S36N1100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,250
取扱い終了
返品不可
24321439LEYG40MC-100-S56N100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,300
取扱い終了
返品不可
24321466LEYG40MC-100C-RA6N3D100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,700
取扱い終了
返品不可
24321475LEYG40MC-100C-RA6P1D100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
121,150
取扱い終了
返品不可
24321493LEYG40MC-100CF-RAMJSD100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
135,600
取扱い終了
返品不可
24321518LEYG40MC-100W-RA6N3D100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
152,950
取扱い終了
返品不可
24321527LEYG40MC-100W-RA6P1100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
149,900
取扱い終了
返品不可
24321536LEYG40MC-100W-RA6P3D100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
152,950
取扱い終了
返品不可
24321554LEYG40MC-100W-RCMJ100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
193,750
取扱い終了
返品不可
24321563LEYG40MC-100W-RC6N5D100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
186,050
取扱い終了
返品不可
24321579LEYG40MC-100W-R16N1100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,850
取扱い終了
返品不可
24321597LEYG40MC-100W-R5MJ100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
147,100
取扱い終了
返品不可
24321606LEYG40MC-100W-R8MJSD100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
164,500
取扱い終了
返品不可
24321624LEYG40MC-100W-S1MJ100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
132,800
取扱い終了
返品不可
24321633LEYG40MC-100W-S1MJSD100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
135,400
取扱い終了
返品不可
24321649LEYG40MC-100W-S3MJ100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
135,650
取扱い終了
返品不可
24321658LEYG40MC-100W-S5MJS100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
141,150
取扱い終了
返品不可
24321667LEYG40MC-100W-S5MJSD100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
142,650
取扱い終了
返品不可
24321694LEYG40MC-100WF-S5MJD100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
141,850
取扱い終了
返品不可
24321703LEYG40MC-150B-RB6P1D150(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
177,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする