SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDNZB
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
ガイドオプション
(F) グリース保持機構付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323286
LEYHG25MDNZB-250F
CADデータダウンロード
250
¥
78,380
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323295
LEYHG25MDNZB-50F
CADデータダウンロード
50
¥
60,940
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください