電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS2A

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS2A - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5ガイドオプション(-) なしモータオプション(B) ロック付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24323496LEYHG25MS2A-100B-S5A21
214,450
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする