電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS2B

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS2B - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(A1) LECSA1 (100V~120V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータオプション(-) なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24323505LEYHG25MS2B-150F-R5A1150
204,330
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323514LEYHG25MS2B-30-S2A130
170,830
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする