SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LDNZC
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323654
LEYHG32LDNZC-150
CADデータダウンロード
150
¥
89,870
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323663
LEYHG32LDNZC-200
CADデータダウンロード
200
¥
89,870
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください