SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LNWC
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(C) 5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NW) 取付形状W
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323679
LEYHG32LNWC-200
CADデータダウンロード
¥
89,870
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください