SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LNZB
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323749
LEYHG32LNZB-200
CADデータダウンロード
200
¥
89,870
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323758
LEYHG32LNZB-30
CADデータダウンロード
30
¥
73,150
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323767
LEYHG32LNZB-50
CADデータダウンロード
50
¥
74,860
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください