SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDNZB
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323977
LEYHG32MDNZB-150
CADデータダウンロード
150
¥
84,650
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323986
LEYHG32MDNZB-200
CADデータダウンロード
200
¥
84,650
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323995
LEYHG32MDNZB-30
CADデータダウンロード
30
¥
67,380
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24324004
LEYHG32MDNZB-50
CADデータダウンロード
50
¥
68,590
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください