SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDS3C
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24324038
LEYHG32MDS3C-150B-R2A2H
CADデータダウンロード
150
¥
247,120
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24324047
LEYHG32MDS3C-200-R2A2H
CADデータダウンロード
200
¥
214,280
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24324056
LEYHG32MDS3C-30BF-R5A21
CADデータダウンロード
30
¥
250,200
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください