SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MS3A
リード(mm)
(A) 20
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
ドライバ種類
(-) ドライバなし
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(2) 2
ガイドオプション
(-) なし
モータオプション
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24324126
LEYHG32MS3A-100-R2
CADデータダウンロード
100
¥
129,140
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24324135
LEYHG32MS3A-150-R2
CADデータダウンロード
150
¥
141,350
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24324144
LEYHG32MS3A-200-R2
CADデータダウンロード
200
¥
141,350
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24324153
LEYHG32MS3A-50-R2
CADデータダウンロード
50
¥
125,290
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください