曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB16T

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB16T - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ16オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24324266LEFB16T-1000-R11N31000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ロックなし
102,850
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
24324284LEFB16T-1000B-S11000(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5(B) ロック付
88,000
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
24324336LEFB16T-300-RACP18300(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ロックなし
145,970
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24324354LEFB16T-300-R3AP3D300(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ロックなし
88,220
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24324406LEFB16T-300-S3AN300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ロックなし
78,050
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24324415LEFB16T-300-S3AP1300(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ロックなし
80,960
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24324433LEFB16T-300-S31N1300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ロックなし
88,660
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24324458LEFB16T-300-S5AN1D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
86,570
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24324467LEFB16T-300-S5C918300(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
121,330
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24324519LEFB16T-400-R51P1-X1400(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
101,860
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
24324528LEFB16T-500-R5500(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
72,710
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24324546LEFB16T-500-S11N1D500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ロックなし
90,090
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24324564LEFB16T-500-S5C917500(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
121,550
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24324607LEFB16T-500B-S3500(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3(B) ロック付
79,090
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24324616LEFB16T-500B-S3AN1D500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(B) ロック付
102,190
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
24324634LEFB16T-600-R3AP1600(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ロックなし
89,650
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24324729LEFB16T-700-R5AN3700(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
98,840
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
24324747LEFB16T-700B-RBCP18700(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(B) ロック付
193,930
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24324756LEFB16T-700B-R8CP18700(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(B) ロック付
171,600
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24324765LEFB16T-750-S3AN3-X1750(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ロックなし
88,000
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
24324774LEFB16T-800-R3AN3800(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ロックなし
92,130
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
24324808LEFB16T-800-R8CP18800(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(-) ロックなし
150,920
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24324844LEFB16T-800-S5AN5D800(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
95,650
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
24324869LEFB16T-900-R8C918900(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(-) ロックなし
152,130
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24324878LEFB16T-900-S11N1900(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ロックなし
95,870
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
24324275LEFB16T-1000-R56N11000(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
98,400
取扱い終了
返品不可
24324293LEFB16T-1000B-S1MJ1000(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5(B) ロック付
114,450
取扱い終了
返品不可
24324309LEFB16T-1000B-S1MJS1000(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5(B) ロック付
115,550
取扱い終了
返品不可
24324318LEFB16T-200-R16P1-X1200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ロックなし
75,350
取扱い終了
返品不可
24324327LEFB16T-250-R16P1-X1250(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ロックなし
75,350
取扱い終了
返品不可
24324345LEFB16T-300-R1MJ300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ロックなし
97,240
取扱い終了
返品不可
24324363LEFB16T-300-R56N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
85,800
取扱い終了
返品不可
24324379LEFB16T-300-R56P3300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
96,090
取扱い終了
返品不可
24324388LEFB16T-300-S1MJ300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ロックなし
95,320
取扱い終了
返品不可
24324397LEFB16T-300-S11N3300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ロックなし
87,070
取扱い終了
返品不可
24324424LEFB16T-300-S3MJS300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ロックなし
98,620
取扱い終了
返品不可
24324449LEFB16T-300-S36P3300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ロックなし
84,760
取扱い終了
返品不可
24324476LEFB16T-300-S5MJS300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
102,580
取扱い終了
返品不可
24324485LEFB16T-300-S56P300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
83,110
取扱い終了
返品不可
24324494LEFB16T-300B-R36N3D300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(B) ロック付
98,800
取扱い終了
返品不可
24324503LEFB16T-300B-S31N3300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(B) ロック付
106,870
取扱い終了
返品不可
24324537LEFB16T-500-R56N1500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
96,250
取扱い終了
返品不可
24324555LEFB16T-500-S11P1D500(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ロックなし
90,090
取扱い終了
返品不可
24324573LEFB16T-500-S56P1500(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
88,880
取扱い終了
返品不可
24324589LEFB16T-500B-R16N1D500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(B) ロック付
94,050
取扱い終了
返品不可
24324598LEFB16T-500B-R16N3D500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(B) ロック付
95,600
取扱い終了
返品不可
24324625LEFB16T-500B-S36N3500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(B) ロック付
94,850
取扱い終了
返品不可
24324643LEFB16T-600-R36P3D600(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ロックなし
95,100
取扱い終了
返品不可
24324659LEFB16T-600-S11N1600(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ロックなし
91,140
取扱い終了
返品不可
24324668LEFB16T-600-S16N1D600(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ロックなし
87,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする