曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25S2S

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25S2S - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100Wサイズ25モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全35種類を絞り込む
ストローク(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24325377LEFB25S2S-1000-R2A111000(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(-) ロックなし
205,260
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325386LEFB25S2S-1000-R5A211000(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
214,780
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325395LEFB25S2S-1200-S2A1H1200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
191,070
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325404LEFB25S2S-1300-RAA211300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ロックなし
241,010
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325413LEFB25S2S-1500-R2A111500(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(-) ロックなし
213,790
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325429LEFB25S2S-1500-R5A211500(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
223,300
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325438LEFB25S2S-1500-S2A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
194,480
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325447LEFB25S2S-1500-S5A11500(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
196,630
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325456LEFB25S2S-1500-S5A2H1500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
198,330
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325465LEFB25S2S-1500B-S5A111500(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5(B) ロック付
234,520
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325474LEFB25S2S-1500C1500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
129,360
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325483LEFB25S2S-1800-R5A211800(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
228,420
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325499LEFB25S2S-1900-S5A211900(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
211,590
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325508LEFB25S2S-2000-R2A112000(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(-) ロックなし
222,310
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24325517LEFB25S2S-2000-SAA1H2000(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
213,840
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24325526LEFB25S2S-2000-SAA212000(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
220,280
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24325535LEFB25S2S-2000-S2A212000(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
211,150
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24325544LEFB25S2S-2000BC2000-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(B) ロック付
161,700
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24325553LEFB25S2S-2000BC-SAA212000(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10(B) ロック付
267,360
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24325569LEFB25S2S-300-R5A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
202,840
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325578LEFB25S2S-300-S2A11300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
182,160
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325587LEFB25S2S-300-S2A2300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
174,020
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325596LEFB25S2S-300-S2A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
182,160
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325605LEFB25S2S-300B-R5A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
240,190
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325614LEFB25S2S-300B-S2A2300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
202,790
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325623LEFB25S2S-300B-S2A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
210,930
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325639LEFB25S2S-400-R5A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
204,550
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325648LEFB25S2S-500-R5A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
206,250
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325657LEFB25S2S-500-S2500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
109,560
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325666LEFB25S2S-500-S2A2H500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
179,140
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325675LEFB25S2S-500C-S5A2H500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
195,910
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325684LEFB25S2S-600-R5A21600(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
207,960
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325693LEFB25S2S-650-S5A2H-X1650(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
184,690
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325709LEFB25S2S-800-R5A21800(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
211,370
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24325718LEFB25S2S-900C-S5A21900(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
209,170
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする