SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25UV6S
ストローク(mm)
900
駆動方式
ベルト
モータ種類
(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
サイズ
25
モータ配置
(U) 下折返し
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24329114
LEFB25UV6S-900
CADデータダウンロード
¥
119,350
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください