曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NXS

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NXS - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(NX) 取付形状Xサイズ32モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24329333LEFB32NXS-10001000(-) なし
100,380
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
24329349LEFB32NXS-1000C1000(C) 1ヶ付 (同梱)
115,010
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24329358LEFB32NXS-12001200(-) なし
105,110
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
24329367LEFB32NXS-14001400(-) なし
109,840
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
24329376LEFB32NXS-400400(-) なし
86,190
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする