電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1000

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1000 - SMC
ストローク(mm)1000駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24330636LEFB32T-1000-R3CE17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
158,570
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24330645LEFB32T-1000-R3CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(8) DINレール取付形
160,220
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24330654LEFB32T-1000-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
169,460
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24330663LEFB32T-1000-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
166,930
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24330679LEFB32T-1000-S1AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
117,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24330706LEFB32T-1000-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
120,670
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24330627LEFB32T-1000-RB6P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(-) ねじ取付形
169,350
取扱い終了
返品不可
24330688LEFB32T-1000-S11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
124,800
取扱い終了
返品不可
24330697LEFB32T-1000-S16N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(D) DINレール取付形
122,540
取扱い終了
返品不可
24330715LEFB32T-1000-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
135,630
取扱い終了
返品不可
24330724LEFB32T-1000-S3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
138,490
取扱い終了
返品不可
24330733LEFB32T-1000-S31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
126,890
取扱い終了
返品不可
24330749LEFB32T-1000-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
121,280
取扱い終了
返品不可
24330758LEFB32T-1000-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
122,980
取扱い終了
返品不可
24330767LEFB32T-1000-S56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
125,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする