SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1000N
ストローク(mm)
1000
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ
32
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(N) なし (ローラ仕様)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24330828
LEFB32T-1000N
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
¥
93,450
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24330837
LEFB32T-1000N-S5MJ
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
(S) 標準ケーブル
(5) 5
¥
129,700
取扱い終了
返品不可
24330846
LEFB32T-1000N-S5MJT
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
(S) 標準ケーブル
(5) 5
¥
131,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください