曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1500

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1500 - SMC
ストローク(mm)1500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24331144LEFB32T-1500-C918(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(8) DINレール取付形
152,630
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24331153LEFB32T-1500-RAAN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
151,310
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24331169LEFB32T-1500-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
151,750
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331205LEFB32T-1500-RC6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(D) DINレール取付形
182,330
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331214LEFB32T-1500-R1MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ねじ取付形
141,410
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331223LEFB32T-1500-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(8) DINレール取付形
164,120
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24331248LEFB32T-1500-R5CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
171,820
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24331257LEFB32T-1500-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
173,860
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24331284LEFB32T-1500-S1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
118,580
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24331293LEFB32T-1500-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3(8) DINレール取付形
160,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24331309LEFB32T-1500-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
140,030
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331318LEFB32T-1500-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5(8) DINレール取付形
163,960
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24331327LEFB32T-1500-S56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
129,640
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24331178LEFB32T-1500-RA6N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
139,500
取扱い終了
返品不可
24331187LEFB32T-1500-RA6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
134,400
取扱い終了
返品不可
24331196LEFB32T-1500-RBMJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(-) ねじ取付形
168,550
取扱い終了
返品不可
24331239LEFB32T-1500-R36P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
123,350
取扱い終了
返品不可
24331266LEFB32T-1500-R86N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(-) ねじ取付形
138,950
取扱い終了
返品不可
24331275LEFB32T-1500-R86P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(-) ねじ取付形
138,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする