曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-700B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-700B - SMC
ストローク(mm)700駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24333077LEFB32T-700B-R1(-) コントローラ/ドライバなし
107,360
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
24333095LEFB32T-700B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
129,640
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24333104LEFB32T-700B-S3C918(C) JXCコントローラ付属
166,050
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24333086LEFB32T-700B-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする