電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-900B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-900B - SMC
ストローク(mm)900駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24333497LEFB32T-900B-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
131,450
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24333506LEFB32T-900B-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
136,070
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24333515LEFB32T-900B-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
137,720
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24333488LEFB32T-900B-R31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
147,350
取扱い終了
返品不可
24333524LEFB32T-900B-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
125,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする