電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UT8S

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UT8S - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(U) 下折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24337259LEFB40UT8S-1700B-S21700(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
236,170
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24337268LEFB40UT8S-20002000-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
199,540
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24337277LEFB40UT8S-2000-S52000(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
213,570
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24337286LEFB40UT8S-2500B-S22500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
262,130
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24337295LEFB40UT8S-30003000-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
231,990
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24337304LEFB40UT8S-3000-RAS213000(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ロックなし
394,460
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24337313LEFB40UT8S-400C-S5S2400(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
278,140
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24337329LEFB40UT8S-500C500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
165,500
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24337338LEFB40UT8S-500C-S5S2500(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
281,380
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24337347LEFB40UT8S-700B-S2700(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
203,720
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24337356LEFB40UT8S-700C-S2700(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
183,870
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする