曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16A - SMC
リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24337453LEFSH16A-100-R5AP5100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
106,650
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337469LEFSH16A-100-S1AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
89,710
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337496LEFSH16A-100-S3C918100(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
128,210
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337539LEFSH16A-150-S5AP5150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
101,480
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337557LEFSH16A-200-R3200(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
76,670
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337566LEFSH16A-200-R3C918200(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
134,530
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337575LEFSH16A-200-R31P3D200(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
107,970
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337593LEFSH16A-200-S3AN1D200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
95,650
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337618LEFSH16A-200B-S3AN3200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
113,190
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337663LEFSH16A-250-S1250(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337679LEFSH16A-250-S3C918250(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
132,610
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337688LEFSH16A-300-R3300(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
78,870
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24337697LEFSH16A-300-R36N3300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
104,120
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337706LEFSH16A-300-S1MJS300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
111,760
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337715LEFSH16A-300-S3AN3300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
97,680
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24337724LEFSH16A-300B-R51N5300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
135,580
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337767LEFSH16A-400-R1AN1400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
98,230
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337785LEFSH16A-400-S5C918400(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
138,770
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337794LEFSH16A-50-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
95,920
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337828LEFSH16A-50-S150(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
68,260
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337864LEFSH16A-500-R1500(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
78,980
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337873LEFSH16A-500-R3AN1500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
104,720
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337898LEFSH16A-500-S1AN1500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337627LEFSH16A-200N200(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(N) なし (ローラ仕様)
62,050
取扱い終了
返品不可
24337758LEFSH16A-350350(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
63,250
取扱い終了
返品不可
24337846LEFSH16A-50B50(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) あり
70,900
取扱い終了
返品不可
24337907LEFSH16A-500B500(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) あり
78,900
取扱い終了
返品不可
24337478LEFSH16A-100-S1MJS100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
97,600
取扱い終了
返品不可
24337487LEFSH16A-100-S16N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
83,450
取扱い終了
返品不可
24337505LEFSH16A-100-S3MJD100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
99,900
取扱い終了
返品不可
24337514LEFSH16A-100B-R56ND100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
110,850
取扱い終了
返品不可
24337523LEFSH16A-150-R86ND150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
108,450
取扱い終了
返品不可
24337548LEFSH16A-150B-R36N1150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
107,600
取扱い終了
返品不可
24337584LEFSH16A-200-S16N1D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
86,950
取扱い終了
返品不可
24337609LEFSH16A-200B-R36N1200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
107,600
取扱い終了
返品不可
24337636LEFSH16A-200N-MJ200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ロックなし(N) なし (ローラ仕様)
96,500
取扱い終了
返品不可
24337645LEFSH16A-200N-MJT200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ロックなし(N) なし (ローラ仕様)
97,900
取扱い終了
返品不可
24337654LEFSH16A-250-R16N1250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
89,200
取扱い終了
返品不可
24337733LEFSH16A-300B-R56N5300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
120,750
取扱い終了
返品不可
24337749LEFSH16A-300B-R8MJT300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
146,150
取扱い終了
返品不可
24337776LEFSH16A-400-S16N1400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
89,450
取扱い終了
返品不可
24337803LEFSH16A-50-R36N50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
85,550
取扱い終了
返品不可
24337819LEFSH16A-50-R36N350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
90,650
取扱い終了
返品不可
24337837LEFSH16A-50-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
83,450
取扱い終了
返品不可
24337855LEFSH16A-50B-S5MJTD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
121,800
取扱い終了
返品不可
24337889LEFSH16A-500-R5MJ500(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
116,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24337627LEFSH16A-200N72487775LEFSH16A-200NLEFSH16A-200N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72487775電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
24337758LEFSH16A-35072487994LEFSH16A-350LEFSH16A-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72487994電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました
24337846LEFSH16A-50B72487556LEFSH16A-50BLEFSH16A-50B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72487556電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
24337907LEFSH16A-500B72488274LEFSH16A-500BLEFSH16A-500B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72488274電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする